仕様センサータイプ = 磁力計軸数 = 3テクノロジー = デジタル実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = SPI動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.9 Vパッケージタイプ = VFLGA感度 = 1711LSB/gピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃磁力計(e-Compasses)、STMicroelectronics. 高性能3軸磁力計、超低電力で動作 デジタル出力磁気センサ 外部磁界の方向とマグニチュードを正確に検出 携帯デバイス向けの正確なコンパス方位
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ディスクリート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。