ディスクリート :「M4x12」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチオン抵抗:100mΩ出力数:1電圧:36V電流:19A実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSSOピン数:12寸法:5 x 4 x 1.65mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.65mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,760 税込4,136
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源スイッチの種類:ハイサイドドライバスイッチスイッチオン抵抗:32mΩ出力数:1電圧:36V電流:60A実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSSOピン数:12寸法:5 x 4 x 1.65mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.65mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,688 税込2,957
5日以内出荷

仕様電源スイッチの種類:ハイサイドドライバスイッチオン抵抗:320mΩ出力数:2電圧:36V電流:5A実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSSOピン数:12寸法:5 x 4 x 1.65mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.65mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,240 税込2,464
5日以内出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります