ディスクリート :「ウエーブ」の検索結果
関連キーワード
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:16Pコンタクト定格電流:20 mA @ 20 V dcコンタクト材質:ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数:16装着タイプ:スルーホールアクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-30℃動作温度範囲:-30 → +85℃絶縁耐力:300V acミニチュアロータリエンコードスイッチ. コンタクト定格: 0.4 VA (最大20 Vdc) 接触抵抗: 最大50 mΩ 想定寿命: 10000回転 使用温度範囲: -30 → +85 ℃ 285 ℃でのウエーブはんだ付けに対して5秒間の抵抗力(1.5 mmのカードへの取り付け時) 溶剤が10 %混じった溶媒溶液での超音波洗浄に対する耐性 金めっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。