ディスクリート :「周波数」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ 75 Hz 長さ:17.8mm
TEConnectivityMiniSense100シリーズ振動センサ。TEConnectivityMEASMiniSense100シリーズは、カンチレバータイプの振動センサです。マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI/EMI除去性能が優れています。最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。水平又は垂直の取り付けシールド構造はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単高電圧感度低コスト優れた周波数特性優れた直線性アナログ出力
仕様●応答周波数:75 Hz●長さ:17.8mm●幅:6mm●奥行き:1.7mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●寸法:17.8 x 6 x 1.7 mm アズワン品番65-7265-74
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 2動作温度範囲 = -60 → +140 ℃動作温度 Max = +140 ℃動作供給電圧 Max = 10 V ac長さ = 10.2mm高さ = 6.2mm幅 = 10.2mm寸法 = 10.2 x 6.2mmTE Connectivity HS1101LF相対湿度センサ. TE ConnectivityのMEAS HS1101LF湿度センサは、周波数出力回路や線形電圧に適しています。この湿度センサは標準条件での較正が不要で、完全に交換できます。この湿度センサは自動車(車内の空調など)、気象、家庭用電気製品、オフィスオートメーション、プリンタなどの多数の用途で使用できます。. 特長と利点. 鉛フリー 高信頼性 長期安定 低い温度係数 高速な応答時間 パーツは蒸留水で洗浄可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, RBD-50-M-00
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG141、RG142、RG303、RG400、RG58 極性ノーマル 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 11 表面処理(本体)ニッケル 結線方法はんだ オス・メスオス バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, EMIフィルタ RFIフィルタ
RoHS
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ フィルタ
RoHS
仕様アクセサリタイプ = フィルタ電圧範囲 = 250 V ac許容電流値 = 10 A電源相数 = 1長さ = 98mm幅 = 52.8mm奥行き = 38.9mm寸法 = 98 x 52.8 x 38.9 mmUL、CSA、VDE. Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用). Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。. 両タイプ共にSCR及びT2L回路を使用する機器の放出電流の制御に有効、FCC Part 15、Subpart J及びEN55022、Level Aに準拠、下限150 kHz. コモンモードに対してN=3 ( T )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが低い環境向けの高感度設計. Vシリーズ. コモンモードに対してN=4 ( Dbl. L )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが高い環境向けに設計 高周波における優れた抑制効果を発揮する2段構造. Wシリーズ 長さ(mm)155 幅(mm)70 高さ(mm)40 質量(g)289 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります