仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO装着タイプ:表面実装アクチュエータタイプ:プッシュボタンコンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc機械的寿命:50000Cyclesコンタクト材質:ニッケルに銀めっき動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
RoHS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) PCB Pc Pin モーメンタリ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。