1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GDA-SAシリーズDIPスイッチ。TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータ
仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:100 mA @ 24 V dc●コンタクト材質:銅合金●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:1000Cycles●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●動作温度範囲:-30 → +85℃●コード番号:791-7618 アズワン品番65-7799-79
1個
739 税込813
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります