ディスクリート :「A2」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 白
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 赤 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-2
エコ商品
【外被】赤 長さ(m)100 規格ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠 シリーズ44A0111 定格電圧600 V acmm 絶縁体PVF 機能難燃性、低煙密度、自消性 AWG26 導体構成(本/mm)19/38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 素線の種類38 AWG 最小動作温度(℃)-65
1セット(100m)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
エコ商品
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:2極オン / オフスイッチ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:22.2mmコンタクト定格電流:3 AコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acアクチュエータ色:銀基準適合:EU ELV準拠、R個準拠、UL (E46765)RoHS / R個 / UL認定. TE Connectivity AV22シリーズアンチバンダルスイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV22シリーズは、22 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ、ラッチなど、さまざまな組み合わせが用意されており、LED表示付きのオプションもあります。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの、寿命の長い優れたユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点: 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG22 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
エコ商品
【外被】白 長さ(m)100 定格電圧600 V 外径(Φmm)3.35 材質(シース)PVDF AWG22 芯数2 シールド遮蔽・S/UTP 端子対数1 断面積(mm2)0.38 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状ツイストペア ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
77,980 税込85,778
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 青
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
エコ商品
【外被】白 長さ(m)100 定格電圧600 V 外径(Φmm)2.99 材質(シース)PVDF AWG24 芯数2 シールド遮蔽・S/UTP 端子対数1 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状ツイストペア ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
93,980 税込103,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG20 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
エコ商品
【外被】白 長さ(m)100 定格電圧600 V 外径(Φmm)3.76 材質(シース)PVDF AWG20 芯数2 シールド遮蔽・S/UTP 端子対数1 断面積(mm2)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状ツイストペア ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 赤
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ フィルタ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = フィルタ電圧範囲 = 250 V ac許容電流値 = 10 A電源相数 = 1長さ = 98mm幅 = 52.8mm奥行き = 38.9mm寸法 = 98 x 52.8 x 38.9 mmUL、CSA、VDE. Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用). Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。. 両タイプ共にSCR及びT2L回路を使用する機器の放出電流の制御に有効、FCC Part 15、Subpart J及びEN55022、Level Aに準拠、下限150 kHz. コモンモードに対してN=3 ( T )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが低い環境向けの高感度設計. Vシリーズ. コモンモードに対してN=4 ( Dbl. L )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが高い環境向けに設計 高周波における優れた抑制効果を発揮する2段構造. Wシリーズ 長さ(mm)155 幅(mm)70 高さ(mm)40 質量(g)289 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング