ディスクリート :「DPD」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-On-Onコンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シグナルリレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Onコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:はんだパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:10.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: ; 317-572 317-572 、 ; 317-588 317-588 銀コンタクト: 品番: ; 317-601 317-601 ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷


1個ほか
729 税込802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀めっきUL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:PCBスイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:400 mA @ 20 Vターミナルタイプ:スルーホールアクチュエータタイプ:スライド接触抵抗:20mΩ機械的寿命:30000Operations動作温度範囲:-20 → +65℃TE Connectivityスライドスイッチ - MSSAシリーズ. メークビフォアブレークタイミング すずめっき仕上げのスチールフレーム及びフェノール端子ボード RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様【末端様式】はんだ 規格CSA認定, RoHS, UL94V-0 定格電圧250V 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 動作特性On-On 材質(コンタクト)金めっきΩ RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)10.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)14 @ 28 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様【末端様式】はんだ 規格CSA認定, RoHS, UL94V-0 定格電圧250V 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 動作特性On-On 材質(コンタクト)純銀Ω RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)10.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:6.5 mmコンタクト定格電流:3 A @ 125 V acアクチュエータ色:黒/緑/赤ターミナルタイプ:ワイヤーラグTE接続パネル取り付けミニチュア押ボタン - MPSシリーズ. MPSシリーズのパネル取り付けミニチュア押ボタンには、スナップアクション機構が搭載されており、黄銅めっきのSPDT (MPS1)又はDPDT (MPS2)のブレークビフォアメーク型コンタクト(定格60 mA、30 Vdc)が備わっています。 これらのMPSシリーズミニチュア押ボタンには、黄銅ニッケルめっき8 mm拡張アクチュエータ、On-On又はOn-(On)スイッチ機能、1/4-40のねじ込みブッシュがあり、PCB取り付けピン又はワイヤラグで利用できます。 別売りの黒、緑、赤のキャップについては、必須アクセサリを参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング