ディスクリート :「GF」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6
エコ商品
厚さ(mm)【断熱壁】0.165
色【外被】青
長さ(m)100
シリーズFlexLite
定格電圧600 Vmm
絶縁体ETFE
機能難燃性、低煙密度、自消性
AWG23
素線径(mm)0.127
導体構成(本/mm)19/0.127
断面積(mm2)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
ケーブルタイプ過酷な環境
最大動作温度(℃)200
1セット(100m)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 白 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-9
エコ商品
色【外被】白
長さ(m)100
規格UL リスト
シリーズFlexLite
定格電圧600 Vmm
絶縁体ETFE
機能難燃性、低煙密度、自消性
AWG23
素線径(mm)0.13
シールド非シールド
導体構成(本/mm)19/0.13
断面積(mm2)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
最小動作温度(℃)-55
1セット(100m)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 赤 100m 22 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.35-2
エコ商品
色【外被】赤
長さ(m)100
規格UL リスト
シリーズFlexLite
定格電圧600 Vmm
絶縁体ETFE
機能難燃性、低煙密度、自消性
AWG22
素線径(mm)0.15
シールド非シールド
導体構成(本/mm)19/0.15
断面積(mm2)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
最小動作温度(℃)-55
1セット(100m)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。