MIL-R-22097、CECC 41 100。6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB。T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。多回転動作 低い接触抵抗の変動
仕様●最大抵抗:1kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:14●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:T63●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.8mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7178-86
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
サーメットT7YAシリーズ。産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造
仕様●最大抵抗:22kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:T7●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:4 mm●直径:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6912-71
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Vishay138シリーズ。Vishay138シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。138シリーズは、産業用途向けに設計され、環境劣化に対する優れた耐性を発揮するために完全に密閉されています。優れた温度安定性長い回転寿命完全密閉構造
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト
アズワン品番65-6923-30
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Vishay138シリーズ。Vishay138シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。138シリーズは、産業用途向けに設計され、環境劣化に対する優れた耐性を発揮するために完全に密閉されています。優れた温度安定性長い回転寿命完全密閉構造
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト
アズワン品番65-6923-36
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。