絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • onsemi(1,123)
  • シュナイダーエレクトリック(921)
  • MICROCHIP(847)
  • VISHAY(824)
  • SIEMENS(816)
  • DiodesZetex(765)
  • HAMMOND(658)
  • STMicro(616)
  • XP POWER(493)
  • ON SEMICONDUCTOR(479)
  • RS PRO(456)
  • 東芝(444)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
  • Texas Instruments(411)
  • INFINEON(382)
  • nexperia(334)
  • EATON(イートン)(293)
  • ABB(291)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 金属テープ, 幅:20mm 導電性 銅テープ 3003320A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 金属テープ, 幅:20mm 導電性 銅テープ 3003320AWURTH ELEKTRONIK
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 20mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003320ARoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)WURTH ELEKTRONIK
66税込73
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 金属テープ, 幅:8mm 導電性 銅テープ 3003308A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 金属テープ, 幅:8mm 導電性 銅テープ 3003308AWURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 8mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003308ARoHS指令(10物質対応)対応
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6971アズワン品番65-7244-69
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.5V●コード番号:184-6973アズワン品番65-7253-69
940nm 赤外線発光ダイオード QFN 1000mW WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード QFN 1000mWWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:1000mW●放射強度:360mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5921アズワン品番65-7261-79
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6970アズワン品番65-7244-90
Wurth Elektronik 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 単方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 双方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 双方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 絶縁型 DC-DCコンバータ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 絶縁型 DC-DCコンバータWURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1セット(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 正電圧 3端子レギュレータ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 正電圧 3端子レギュレータWURTH ELEKTRONIK
769税込846
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ロータリスイッチ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ロータリスイッチWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ロータリスイッチ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ロータリスイッチWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様ロータリスイッチ、矢印型アクチュエータ. 金めっきコンタクト 動作温度: -40 → +85 ℃ JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik タクタイルスイッチキャップ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチキャップWURTH ELEKTRONIK
37税込41
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik スライドスイッチ 単極双投(SPDT) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik スライドスイッチ 単極双投(SPDT)WURTH ELEKTRONIK
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA @ 42 V dc●ターミナルタイプ:ライトアングルはんだラグ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:10mm●幅:2.5mm●深さ:6.8mm●寸法:2.5 x 10mm●接触抵抗:30mΩ●機械的寿命:2000Cycles●動作温度 Max:+85℃●WS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik DC-DC電源モジュール WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik DC-DC電源モジュールWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 6チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 6チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 5チャンネル 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 5チャンネル 単方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイWURTH ELEKTRONIK
419税込461
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグ WURTH ELEKTRONIKロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグWURTH ELEKTRONIK
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様電流 Max:100 mA、400 mA 、 最大電圧:42 V dc 、 ポジション数:10 、 ターミナルタイプ:はんだタグ 、 長さ:7.4mm 、 幅:7.4mm 、 深さ:3.65mm 、 アクチュエータのタイプ:移動せず 、 寸法:7.4 x 7.4 x 3.65 mm 、 Wurth Elektronikロータリスイッチ. 矢印タイプアクチュエータ ステンレススチール製カバー 金めっきコンタクト及び端子 動作温度範囲: -60 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 7.7V, 6-Pin SOT-23 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 7.7V, 6-Pin SOT-23WURTH ELEKTRONIK
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ最大クランピング電圧 = 7.7V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6最大ピークパルス電流 = 6AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.06mmESDプロテクタ、Wurth Elektronik. TVSダイオードアレイ、WE-TVSシリーズ ESD超低静電容量TVS USB 2.0、HDMI、DVI、イーサネット、Firewire、及びシリアルバスインターフェイスの静電気放電(ESD)保護用途 動作電圧: 3.3 V、5 V、12 VRoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート