絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • シュナイダーエレクトリック(511)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(414)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(300)
  • VISHAY(285)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • STMicro(229)
  • APEM(229)
  • nexperia(213)
  • ABB(212)
  • XP POWER(212)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(179)
  • FINDER(167)
  • ON SEMICONDUCTOR(164)
  • フエニックス・コンタクト(131)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik タクタイルスイッチキャップ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチキャップWURTH ELEKTRONIK
37税込41
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)WURTH ELEKTRONIK
66税込73
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 単方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 双方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 双方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 正電圧 3端子レギュレータ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 正電圧 3端子レギュレータWURTH ELEKTRONIK
769税込846
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ロータリスイッチ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ロータリスイッチWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ロータリスイッチ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ロータリスイッチWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様ロータリスイッチ、矢印型アクチュエータ. 金めっきコンタクト 動作温度: -40 → +85 ℃ JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik スライドスイッチ 単極双投(SPDT) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik スライドスイッチ 単極双投(SPDT)WURTH ELEKTRONIK
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA @ 42 V dc●ターミナルタイプ:ライトアングルはんだラグ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:10mm●幅:2.5mm●深さ:6.8mm●寸法:2.5 x 10mm●接触抵抗:30mΩ●機械的寿命:2000Cycles●動作温度 Max:+85℃●WS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik DC-DC電源モジュール WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik DC-DC電源モジュールWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 6チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 6チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 5チャンネル 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 5チャンネル 単方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイWURTH ELEKTRONIK
419税込461
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグ WURTH ELEKTRONIKロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグWURTH ELEKTRONIK
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様電流 Max:100 mA、400 mA 、 最大電圧:42 V dc 、 ポジション数:10 、 ターミナルタイプ:はんだタグ 、 長さ:7.4mm 、 幅:7.4mm 、 深さ:3.65mm 、 アクチュエータのタイプ:移動せず 、 寸法:7.4 x 7.4 x 3.65 mm 、 Wurth Elektronikロータリスイッチ. 矢印タイプアクチュエータ ステンレススチール製カバー 金めっきコンタクト及び端子 動作温度範囲: -60 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 7.7V, 6-Pin SOT-23 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 7.7V, 6-Pin SOT-23WURTH ELEKTRONIK
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ最大クランピング電圧 = 7.7V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6最大ピークパルス電流 = 6AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.06mmESDプロテクタ、Wurth Elektronik. TVSダイオードアレイ、WE-TVSシリーズ ESD超低静電容量TVS USB 2.0、HDMI、DVI、イーサネット、Firewire、及びシリアルバスインターフェイスの静電気放電(ESD)保護用途 動作電圧: 3.3 V、5 V、12 VRoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート