2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP
仕様●タイプ:クラスD●出力タイプ:2チャンネル(ステレオ)●負荷時の最大出力 x チャンネル数:10W x 2 @ 8オーム●電圧 - 供給:4.5V~14.4V:デポップ、短絡および過熱保護●取り付けタイプ:面実装●動作温度:-40℃~85℃(TA)●サプライヤデバイスパッケージ:28-HTSSOP●パッケージ/ケース:28-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm Width) アズワン品番67-0410-75
1個
819 税込901
10日以内出荷

IC AMP CLASS AB STEREO 14TSSOP
仕様●タイプ:クラスAB●出力タイプ:2チャンネル(ステレオ)●負荷時の最大出力 x チャンネル数:-●電圧 - 供給:3V~5.5V:デポップ、差動入力、短絡保護、シャットダウン●取り付けタイプ:面実装●動作温度:-40℃~85℃(TA)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0405-78
1個
479 税込527
10日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります