ディスクリート :「周波数」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様GX長方形誘導型近接センサ.GXシリーズの長方形誘導型近接センサは業界をリードする検出範囲を備え、十分にスペースを節約でき、前面と背面のどちらでも検出できます。操作インジケータは、視認性が大幅に改善されています。GXシリーズは、位置決め装置や、カムの位置と移動する物体の検出など、様々な用途使用できます。IP68gは、オイルや水が内部に浸入するのを防ぐことで、センサの損傷を防止します。.GXシリーズ長方形誘導型近接センサは、業界屈指の検出範囲と十分な省スペース性を誇り、前面及び上部の検出オプションが揃っています。動作インジケータは、視認性が大幅に向上しました。このGXシリーズは、位置決め加工装置でのカメラの位置や移動体の検出のような、さまざまな用途に使用することができます。IP68g等級により、センサが損傷しないように油や水の侵入が防止されています。
長さ(mm)26
幅(mm)8
取付方式非埋込型
深さ(mm)9.1
電源電圧(V)DC12~24
本体形状ブロック形
検出範囲(mm)2.5
ターミナルタイプケーブル
最大DC電圧(V)24
仕様パナソニックEXCシリーズSMDコモンモードチョーク. パナソニックEXCコモンモードノイズフィルタは、低DC抵抗、低挿入損失の高速データライン用ノイズフィルタです。 EXCシリーズの用途: コンピュータ周辺機器、携帯電話、ディスプレイ装置用のUSB、LVDS及びHDMIラインなど。
長さ(mm)1.25
寸法(mm)1.25×1×0.5
高さ(mm)0.5
奥行(mm)1
シリーズEXC24CE
抵抗(Ω)1.75
定格電流(mA)最大:160
RoHS指令(10物質対応)対応
動作周波数(MHz)100
終端スタイルPCピン
実装タイプ表面実装
最大定格電圧(V)5 dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。