仕様アクセサリタイプ = Handle併用可能製品 = NFC Seriesハンドルの色 = 赤/黄IP評価 = IP65
ハンドル色赤/黄
併用機器NFC Series
IP等級IP65
アクセサリタイプHandle
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様ポジション数 = 3アクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)IP評価 = IP66シリーズ = C3SSカットアウト直径 = 22mm点灯 = なしスイッチ作動 = モメンタリ
1個
¥3,988
税込¥4,387
7日以内出荷
アクセサリタイプハンドル
併用機器OT315 Series
ハンドル色黒
ロック3
IP等級IP65
仕様アクセサリタイプ = ハンドル併用可能製品 = OT315 Seriesハンドルの色 = 黒ロックの数 = 3IP評価 = IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプハンドル
ハンドル色黒
ロック3
IP等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプハンドル
併用機器OT160 Series
ハンドル色黒
ロック3
IP等級IP65
仕様アクセサリタイプ = ハンドル併用可能製品 = OT160 Seriesハンドルの色 = 黒ロックの数 = 3IP評価 = IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = C2SSアクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = モメンタリIP評価 = IP66点灯 = なし
仕様シリーズ = C3SSアクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = モメンタリIP評価 = IP66点灯 = なし
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様シリーズ = C2SSアクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = ラッチIP評価 = IP66点灯 = なし
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様シリーズ = ABB Modularカットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = クリアパイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付け
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様出力タイプ = アナログ電源電圧 = 100 → 240 V acサイズ = 97 x 97mm出力数 = 1動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃コントロールタイプ = ON / OFF設定可能な出力 = アナログディスプレイのタイプ = LED, マルチラインIP評価 = IP66範囲 = ControlMaster CM30ディスプレイの色 = 緑 , 赤 , 黄
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 ac/dc パイロットライトの色:緑 カットアウト直径:22.3mm 電球タイプ:LED灯 取り付けタイプ:パネル取り付け IP評価:IP66, IP67, IP69K ターミナルタイプ:ねじ 許容電流値:16 mA パイロットランプの形状:丸型 パイロットランプ材質:ポリカーボネート CCC、CE、UL. 小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計). 次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。. 特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 25 ℃、40 70 %rh 動作温度: -25 +85 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: → mm ねじ止め端子PZ2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,530
税込¥2,783
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V ac/dc 、 パイロットライトの色:白 、 カットアウト直径:22.3mm 、 電球タイプ:LED灯 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 許容電流値:16 mA 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:ポリカーボネート 、 CCC、CE、UL. 小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計). 次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。. 特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー - 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25 ℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85 ℃ 電流キャリア材質の難燃性 - V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V ac/dc 、 パイロットライトの色:赤 、 カットアウト直径:22.3mm 、 電球タイプ:LED灯 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 許容電流値:16 mA 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:ポリカーボネート 、 CCC、CE、UL. 小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計). 次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。. 特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー - 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25 ℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85 ℃ 電流キャリア材質の難燃性 - V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。