S33305
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×1.1
タイプオシレータ:クロック
動作温度(℃)(Max)85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数50MHz
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
1個
¥530
税込¥583
5日以内出荷
S73305
長さ(mm)7
幅(mm)5
寸法(mm)7×5×1.3
タイプオシレータ:クロック
動作温度(℃)(Max)85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルHCMOS
出力周波数14.7456MHz
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
1個
¥620
税込¥682
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。