65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug カットアウト直径(Φmm)6.5 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 接触抵抗(mΩ)10
1個
2,160 税込2,376
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) スイッチ動作(On)-Off-(On) コンタクト定格電流(A)10 装着方式パネルマウント カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 定格電圧(V)400ac 接触抵抗(mΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)400ac 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 コンタクト定格電流(A)15
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE 定格電圧(V)30dc 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプSolder Lug コンタクト定格電流(A)4
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) スイッチ動作On-Off-On コンタクト定格電流(A)10 装着方式パネルマウント カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 定格電圧(V)400ac 接触抵抗(mΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション4極双投(4PDT) スイッチ動作On-Off-On コンタクト定格電流(A)4@30Vdc 装着方式パネルマウント ターミナルタイプはんだ カットアウト直径(Φmm)6.5 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 動作温度範囲(℃)-40→+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) アクチュエータ長さ(mm)11 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
1個
1,865 税込2,052
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) 装着方式PCB ターミナルタイプスルーホール 機械的寿命20000Operations RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクチュエータの種類スライド 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) ターミナルタイプスルーホール
1個ほか
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 接触抵抗(mΩ)20 スイッチ動作ラッチ 機械的寿命6 x 10^4Operations RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ長さ(mm)5.5 ターミナルタイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
899 税込989
5日以内出荷

適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE 定格電圧(V)30dc 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプSolder Lug コンタクト定格電流(A)4
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ 動作温度(℃)+85 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) スイッチ動作ラッチ 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug カットアウト直径(Φmm)6.5 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 接触抵抗(mΩ)10 動作温度(℃)+85
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE 定格電圧(V)20ac/dc 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプSolder Lug コンタクト定格電流(mA)10
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)30dc 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-Off-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプSolder Lug コンタクト定格電流(A)4
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 コンタクト定格電流(A)15
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 接触抵抗(mΩ)10 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5
1個
1,788 税込1,967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-Off-On 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5
1個
2,400 税込2,640
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)400ac 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(On)-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 コンタクト定格電流(A)10
1個
2,470 税込2,717
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの種類タクティカル 操作力(N)160 (4方向) 、320 (センタープッシュ) スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25→+70 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ長さ(mm)1.4 ターミナルタイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
1袋(5個)
1,800 税込1,980
5日以内出荷

仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40~+85 ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 アクチュエータ長さ(mm)15.1
1個
7,630 税込8,393
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-None-モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5
1個
1,850 税込2,035
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) スイッチ動作On-None-モーメンタリ 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug カットアウト直径(Φmm)6.5 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 接触抵抗(mΩ)10
1個
2,150 税込2,365
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE 定格電圧(V)30dc 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-Off-On 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプSolder Lug コンタクト定格電流(A)4
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定 定格電圧(V)400ac 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(On)-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 ターミナルタイプネジ コンタクト定格電流(A)10
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

接触抵抗(mΩ)10 材質(コンタクト) スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションDPDT アクチュエータ長さ(mm)17.5 ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

アクチュエータの種類プランジャー スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ動作ラッチ 装着方式パネルマウント ターミナルタイプはんだ アクチュエータ長さ(mm)11 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 動作温度範囲(℃)-40→+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ 動作温度(℃)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション4極双投(4PDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 アクチュエータ長さ(mm)14.75 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)400ac 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-Off-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-20→+55 コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 ターミナルタイプネジ コンタクト定格電流(A)10
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

材質(コンタクト)金めっき銀 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

スイッチ動作ラッチ 動作温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションDPDT カットアウト直径(Φmm)22.2 アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)6@125Vac
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触抵抗(mΩ)10 材質(コンタクト) スイッチ動作On-Off-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションDPDT アクチュエータ長さ(mm)17.5 ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)15@250Vc
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 アクチュエータ長さ(mm)15.1
1個
5,710 税込6,281
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります