APEMキースイッチは、革新的なフラットキーデバイスです。亜鉛合金、ニッケルめっきハウジング、及び4ディスクタンブラーシリンダを備えています。このキットには、黄銅製の単一素材製キーが2本付属しています。ポジション数は3です。モメンタリスイッチ動作。コンタクト構成は双極単投(DPST)。キートラッピング。コンタクト定格電流:4A@28Vdc。ワイヤリードTerminal。亜鉛合金ケース材質。ベゼルの形状は丸型です。キーインデックス角度は45°です。動作温度範囲:-30→85℃
用途廊下。トイレの照明制御。
仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead
形状ベゼル:丸型
接点構成DPST
角度(°)キーインデックス角:45
動作特性モーメンタリ
定格電圧 DC V28
材質(ケース)亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト定格電流(A)4@28Vdc
キーの種類フラット
ポジション数3
1個
¥3,900
税込¥4,290
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。