XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計
仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1897
アズワン品番65-7823-53
1個
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計が可能です。インサートには、インデックストリガスイッチ、オペレータプレゼンスパドル、カスタマイズ可能なフェイスプレートが含まれ、パネル上部の埃や液体の侵入に対する環境シーリングを実現します。冗長なホールセンサ 高い軸方向負荷に対する耐性( 1780 N-400 lbf ) 浅い取り付け深さ<: 60 mm ( 2.36 ) 1,000 万回のライフサイクルに対応しています SAE CAN バス J1939-71
仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1896
アズワン品番65-7819-60
1個
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計が可能です。インサートには、インデックストリガスイッチ、オペレータプレゼンスパドル、カスタマイズ可能なフェイスプレートが含まれ、パネル上部の埃や液体の侵入に対する環境シーリングを実現します。冗長なホールセンサ 高い軸方向負荷に対する耐性( 1780 N-400 lbf ) 浅い取り付け深さ<: 60 mm ( 2.36 ) 1,000 万回のライフサイクルに対応しています SAE CAN バス J1939-74
仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1900
アズワン品番65-7838-50
1個
¥409,800
税込¥450,780
7日以内出荷
XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計が可能です。インサートには、インデックストリガスイッチ、オペレータプレゼンスパドル、カスタマイズ可能なフェイスプレートが含まれ、パネル上部の埃や液体の侵入に対する環境シーリングを実現します。冗長なホールセンサ 高い軸方向負荷に対する耐性( 1780 N-400 lbf ) 浅い取り付け深さ<: 60 mm ( 2.36 ) 1,000 万回のライフサイクルに対応しています SAE CAN バス J1939-73
仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1899
アズワン品番65-7821-93
1個
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。