2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
スイッチ作動:ラッチ 保護等級IP65 動作温度(℃)(Max)+55、(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポジション数2
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40~+85 ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 アクチュエータ長さ(mm)15.1
1個
7,630 税込8,393
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります