2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成 = SPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 11mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 緑。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。AC定格電圧 = 125 V, 250V。滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷

接点構成 = SPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 11mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 赤。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ = 30 x 11mm。滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります