ディスクリート :「O端子」の検索結果
関連キーワード
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 30 22mm。ENEC/UL準拠/CSA準拠. 1300シリーズ 高突入. この高突入非照光式ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。単極か2極のスイッチ動作を選択できるため、この堅牢なラッチングスイッチは、幅広い用途に適しています。オン オフスナップインロッカースイッチには、強制開離スイッチ動作を行う銀のコンタクトがあります。1300シリーズ高突入スイッチは、クラスIIの機器に適合します。このAC電源定格メインスイッチは堅牢で、修理やメンテナンス、また新規設計にも最適です。 特長 ナイロン 6.6 プラスチック成形 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定します 6.35 mm (0.250インチ)クイックコネクトプッシュ端子による接続 I/Oマーク付きのスムーズなロッカーアクチュエータを簡単に操作可能 SPSTとDPSTスイッチ構成オプション 標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm 30 11 mm ロッカースイッチの主な用途 ロッカースイッチは、現在最も一般的に使用されている電気スイッチの1つです。ロッカースイッチはシンプルな設計と簡単な操作により、ほとんどの業界で使用されています。主な使用分野: 電源 作業用機械 コンピュータ 周辺機器 防犯設備 自動化 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 30.1mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 オン(シンボル); オフ(シンボル)。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC/UL準拠/CSA準拠. 1300シリーズ 高突入. この高突入非照光式ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。単極か2極のスイッチ動作を選択できるため、この堅牢なラッチングスイッチは、幅広い用途に適しています。オン オフスナップインロッカースイッチには、強制開離スイッチ動作を行う銀のコンタクトがあります。1300シリーズ高突入スイッチは、クラスIIの機器に適合します。このAC電源定格メインスイッチは堅牢で、修理やメンテナンス、また新規設計にも最適です。 特長 ナイロン 6.6 プラスチック成形 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定します 6.35 mm (0.250インチ)クイックコネクトプッシュ端子による接続 I/Oマーク付きのスムーズなロッカーアクチュエータを簡単に操作可能 SPSTとDPSTスイッチ構成オプション 標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm 30 11 mm ロッカースイッチの主な用途 ロッカースイッチは、現在最も一般的に使用されている電気スイッチの1つです。ロッカースイッチはシンプルな設計と簡単な操作により、ほとんどの業界で使用されています。主な使用分野: 電源 作業用機械 コンピュータ 周辺機器 防犯設備 自動化 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 12.9mm。パネルのカットアウト高さ 19.4mm。コンタクト定格電流 10 A。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 19.4 12.9mm。ENEC/UL/CSA. 最小照光式ロッカースイッチ. 照光/非照光式のミニチュアロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。赤又は緑の照光を選択できるため、この2極ラッチングスイッチは、多くの用途に適しています。19.3 12.9 mmの切り欠きを作成すれば、DPSTオン オフロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけで安全に保持されます。この堅牢なスイッチは、修理用と同じく新しいプロトタイプ、設計に最適です。 特長 定格電圧: 250 ac EN61058-1 に準拠する高突入電流許容量: 85 ? 赤又は緑の照光オプションを用意 I/O マーク付きの非照光式 人間工学に基づく曲面スイッチ 接続: 4.8 0.8 mm クイックコネクトブレード端子 DPST スイッチ構成 ミニチュアパネル切り欠き寸法:19.3 12.9 mm ミニチュアロッカースイッチの用途 ロッカースイッチは、現在最も頻?に使用されている電気スイッチの一種です。このロッカースイッチは、シンプルな設計と簡単な操作により、柔軟性と信頼性を実現しています。主な使用分野: パネル製造 家電製品:ケトル、コーヒーメーカー、シャワー関連など 電源 工具と作業場用機械 白物家電 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ミニチュアロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。DPSTロッカースイッチの背面には、4.8 0.8 mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。 品番 228-4581 228-4581 :I/Oマーク付き黒色非照光式ロッカースイッチ 品番 318-042 318-042 :プレーンアクチュエータ付き赤色照光式ロッカースイッチ 品番 318-058 318-058 :プレーンアクチュエータ付き緑色照光式ロッカースイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
種類 カバー。併用可能製品 R13シリーズ。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 10A。イルミネーション あり。ボタン色 赤。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 250V。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 10A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 (ブランク)。AC定格電圧 250V。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 10 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 I、O。パネルのカットアウトサイズ 20.2 (Dia.)mm。銘板名称色 白。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 16 125 ac A。イルミネーション なし。ボタン色 白。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 I、O。AC定格電圧 250V。銘板名称色 黒。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。