Arcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウントARCOLECTRIC7日以内出荷
仕様Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)寸法(mm)【パネルのカットアウト】7.1定格電流(mA)【コンタクト】500@250Vacスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Tabコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ