1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C & K COMPONENTSC & K モメンタリ動作スイッチ
エコ商品
仕様モメンタリスイッチ. すべてのスイッチはSPST N/Oコンタクト構成です. 通信、テスト/測定機器、キーパッドなどに最適 絶縁抵抗 &gt:10 :sup&gt:5 :/sup&gt:Ω スイッチング最大電力: 6VA デジタル用途向けに設計 取り付けピッチ12.7mm タクタイルフィードバック ストラップ端子(X、Yコーディング) 操作力(N)1.3 定格電流(mA)【コンタクト】100@32V RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~+85 コンタクトのコンフィギュレーションSPST'-NO アクチュエータ色
1個
269 税込296
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります