絞り込み
ブランド
- CELDUC
- onsemi(971)
- シュナイダーエレクトリック(877)
- SIEMENS(799)
- MICROCHIP(769)
- VISHAY(707)
- DiodesZetex(667)
- HAMMOND(645)
- STMicro(555)
- RS PRO(446)
- 東芝(434)
- ON SEMICONDUCTOR(434)
- XP POWER(431)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(416)
- Texas Instruments(396)
- INFINEON(312)
- nexperia(302)
- EATON(イートン)(284)
- ABB(281)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

磁気近接センサ Celduc
CELDUC¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷PTIシリーズ磁気センサ. リードスイッチが含まれたM8熱可塑性樹脂ハウジングの磁気近接センサです。 2メートルの出力ケーブルを備えています。 検出距離: 最大19 mmです。 LEDで動作状態を表示します。仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大DC電圧 = 200V接触抵抗 = 100mΩ動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ Celduc
CELDUC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Celduc PCシリーズM12磁気センサ。Celduc PCシリーズM12磁気近接センサは、超小型のセンサです。切り替え型の接触子で、ねじ付きのプラスチック製ハウジングに収められています。仕様スイッチ形状 = 円筒型、通常端子構成 = NO、末端様式 = Wire Lead、最大AC電圧 = 300V、接触抵抗 = 150mΩ、長さ = 80mm、動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
磁気式近接センサ Celduc
CELDUC¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様スイッチ形状:角型●スイッチタイプ:磁気近接●通常の状態の構成:NO/NC●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電流 Max:250 mA●最大DC電圧:100V●スイッチング周波数:150 Hz●接触抵抗:150mΩ●トータル長さ:132mm●長さ:32mm●幅:15mmRoHS指令(10物質対応)対応