特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様CSA、UTE、VDE. ロータリコントロール式のマイクロスイッチ. ロータリコントロールとステンレススチール製ワイヤレバー付きの保護構造のマイクロスイッチ。 切換機能。 8.3 °に設定されたコントロールレバーにより高感度。 6.3 mmファストンタブによる接続。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高さ(mm)【桁】4
桁数7
方向【カウント】アップ
カウントモード時間
取付方式DIN Rail
電源外部
タイマ機能多機能
時間0.1s→100h
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
時間増分時間 , 分 , 秒
アクチュエータの種類ボタン
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
取付方式DIN Rail
電源外部
接点構成SPDT
最大電流(A)8
電源電圧(V)24→240ac,24dc
タイマ機能シングル
時間0.1s→100h
遅延時間30 ms
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式OFF Delay
ターミナルタイプScrew
時間増分時間 , 分 , 秒
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様【スイッチハウジング】V4ハウジング
アクチュエータの種類レベル
材質(ケース)PET
操作力(N)0.6
材質(コンタクト)Gold Plated Silver Nickel
機械的寿命3 x 10^7Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+125
コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
コンタクト定格電流(A)5@250Vc
リリース力(N)0.1
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
電源外部
タイマ機能シングル
コンタクト数1
時間増分時間 , 分 , 秒
取付方式DINレール
電圧(V)【最小】12dc, 12ac
シリーズSyr-Line
電源外部
電源電圧(V)12→240ac/dc
タイマ機能シングル
時間0.5秒→10日
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式繰り返しサイクル
最大電圧(V)240ac/dc
ターミナルタイプねじ
時間増分時間 , 分 , 秒
取付方式DIN Rail
スイッチSPDT
電源外部
接点構成SPDT
最大電流(A)8
電源電圧(V)24→240ac,24dc
タイマ機能シングル
時間0.1s→100h
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式ON Pulse Timer
ターミナルタイプScrew
時間増分時間 , 分 , 秒
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
幅(mm)25
取付方式パネル取り付け
タイマ機能多機能
時間0.1→30s
操作方式オンディレー
ターミナルタイプねじ
時間増分秒
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
仕様【出力スピード】2770 rpm、【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)8
長さ(mm)103
許容電流(A)3
最大出力トルク(N・m)170m
電源電圧(V)24
寸法(Φ×mm)63.2×103
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力50W
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】鉄心
モータータイプブラシ
電源電圧(V)12dc
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)24dc
モータータイプブラシレス
幅(mm)57
深さ(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ電極 / プローブホルダ
併用可能製品レベルコントローラ
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
高さ(mm)【桁】8
質量(g)50
桁数8
ディスプレイLCD
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式パネル取り付け
シリーズSyr-Line
時間増分時間 , 分 , 秒
電源外部
ターミナルタイププラグイン
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式DIN Rail
電源外部
タイマ機能シングル
時間0.1s→100h
材質(コンタクト)ニッケルシルバー
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式Interval
ターミナルタイプScrew
時間増分時間 , 分 , 秒
長さ(mm)107.6
取付方式DINレール
モジュールI/O拡張
シリーズMillenium 3
出力方式リレー
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポート【番号】2
シリーズMillenium 3
出力方式リレー
入力方式アナログ、デジタル
取付方式DINレール
ディスプレイあり
ターミナルタイプネジ
モジュールロジック制御モジュール
出力電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュールロジック制御モジュール
シリーズMillenium 3
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュールロジック制御モジュール
シリーズMillenium 3
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)8
長さ(mm)65
幅(mm)65
寸法(mm)65×65×121
モータータイプ【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)5
深さ(mm)121
電源電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力15.6W
ギヤヘッドの種類スパー形
仕様【コアコンストラクション】永久磁石
モータータイプ【DC】ブラシ
電源電圧(V)24dc
仕様【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)8
長さ(mm)65
幅(mm)65
寸法(mm)65×65×79.8
モータータイプ【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)5
深さ(mm)79.8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力3W
ギヤヘッドの種類スパー形
仕様【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)6
長さ(mm)79.6
幅(mm)54.2
寸法(mm)79.6×54.2×65.7
モータータイプ【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)2
深さ(mm)65.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力3W
ギヤヘッドの種類楕円形
仕様【併用】モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプブラシ
1袋(4個)
¥21,936
税込¥24,130
5日以内出荷
シリーズXD26
出力方式Relay
出力点数10
入力方式Analogue, Digital
入力点数16
ディスプレイあり
動作温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポートSerial, USB
併用可能製品XD26 Series
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
容量【プログラム】368 ビット
シリーズMillenium 3
出力方式リレー
入力方式アナログ、デジタル
入力点数16
メモリー368 (データメモリ)ビット
ディスプレイあり
インターフェイス【プログラミング】Front Panel
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品XD26シリーズ
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
容量【プログラム】120行(ラダー)、350ブロック(FBD)
シリーズCD12
出力方式リレー
出力点数4
入力方式アナログ、デジタル
入力点数8
ディスプレイあり
動作温度(℃)-20
インターフェイス【プログラミング】Computer, Operating Panel
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポートシリアル、USB
併用可能製品CD12シリーズ
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
アクチュエータの種類Plunger
構成NO/NC
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプMemory
併用可能製品Millenium III Series
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバー
ターミナルタイプタブ
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
動作温度範囲(℃)-20~+125
材質(コンタクト)Nickel Silver
材質(ケース)ポリアミド
機械的寿命10^7Operations
アクチュエータの種類レベル
ターミナルタイプタブ
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
動作温度範囲(℃)-20~+125
材質(コンタクト)Nickel Silver
材質(ケース)ポリアミド
機械的寿命10^7Operations
仕様【スイッチハウジング】V4ハウジング
アクチュエータの種類ボタン
材質(ケース)PET
操作力(N)0.6
材質(コンタクト)銀ニッケル
機械的寿命3 x 10^7Operations
動作温度範囲(℃)-20→+125
コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
コンタクト定格電流(A)5@250Vc
リリース力(N)0.1
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
1
2
次へ
ディスクリート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。