2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【イルミネーション】あり 定格電圧(V)240ac/dc LED色 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)22 アクチュエータ色 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)3 コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様【イルミネーション】あり 定格電圧(V)240ac/dc LED色 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント IP等級IK10, IP65, IP67 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)22 アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)3 コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります