3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは、スナップスイッチエレメントスイッチングで、スイッチング電圧と電流はそれぞれ 42 V ac、10 A です。コンタクト材質は銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:10 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4160 アズワン品番65-7804-34
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

EAO キースイッチには、2 ポジションの 2NC + 2NO があります。 スイッチングシステムはスナップスイッチ素子スイッチングで、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キー
仕様●ポジション数:2●接点構成:2NC + 2NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:5 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4178 アズワン品番65-7804-29
1個
24,980 税込27,478
欠品中

仕様接点構成:SPDT●定格電圧:5 → 500 V●ターミナルタイプ:ねじ●許容電流値:10 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング