7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
46,910 税込51,601
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
880 税込968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,350 税込32,285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,630 税込40,293
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:SWD接触器モジュール●併用可能製品:DILM7-DILM38接触器●シリーズ:DILS●SmartWire-DT PKEモジュール. SmartWire-DT PKE通信及び機能モジュールは、PKE12、32、65モータ保護回路ブレーカ、モータスタータ、接触器に取り付けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,490 税込14,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:機能素子●併用可能製品:PKE12、PKE32●シリーズ:PKE●SmartWire-DT PKEモジュール. SmartWire-DT PKE通信及び機能モジュールは、PKE12、32、65モータ保護回路ブレーカ、モータスタータ、接触器に取り付けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,400 税込42,240
5日以内出荷

仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性あり アクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ 併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
1個
770 税込847
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります