ディスクリート :「錠スイッチ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,250 税込2,475
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. 小型エンクロージャでの熱効果のため、継続使用での定格は100 Aバージョンは85 Aに下がります。. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. パネル背面取り付け型スイッチ遮断器. オン位置でインターロックし、スイッチがオンでもパネルドアが開くのを防止 ねじ又はDINレール固定 オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 内蔵のN及びPE端子 3極スイッチは、アドオンのニュートラル切替済み及び補助コンタクト(標準で既に取り付け済みの場合を除く)に対応 アクセサリを確認 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプShaft Kit
1個
640 税込704
5日以内出荷

仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. 小型エンクロージャでの熱効果のため、継続使用での定格は100 Aバージョンは85 Aに下がります。. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. パネル背面取り付け型スイッチ遮断器. オン位置でインターロックし、スイッチがオンでもパネルドアが開くのを防止 ねじ又はDINレール固定 オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 内蔵のN及びPE端子 3極スイッチは、アドオンのニュートラル切替済み及び補助コンタクト(標準で既に取り付け済みの場合を除く)に対応 アクセサリを確認 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプShaft Kit
1個
1,110 税込1,221
5日以内出荷

仕様【ロックの数】1、P1 / P3シリーズアイソレータアクセサリ. Eaton P1 / P3スイッチ遮断機とともに使用するハンドル、シャフト、及びアクセサリです。. SVBハンドルは、オン位置にある場合にドアのインターロックを提供します。 SVBスイッチハンドルは、最大3×8 mmの南京錠を使用して奇数位置でロックできます。 H-P1 / H-P3端子シュラウドは、接続端子のカバーになります。 保護等級IP65 アクセサリタイプシャフト 併用可能製品P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ
1個
1,888 税込2,077
7日以内出荷

EATON(イートン)Eaton スイッチ付きニュートラル
エコ商品
仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. 絶縁密閉型施錠可能スイッチ遮断器. IP65適合の耐衝撃性熱可塑樹脂エンクロージャ 内蔵のアースコモンブロック オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプSwitched Neutral
1個
4,000 税込4,400
5日以内出荷

仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. 絶縁密閉型施錠可能スイッチ遮断器. IP65適合の耐衝撃性熱可塑樹脂エンクロージャ 内蔵のアースコモンブロック オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプSwitched Neutral 併用可能製品25 A Switch Disconnector、 32 A Switch Disconnector
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります