ディスクリート :「水のう」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 150 mm。高さ = 26 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 150 x 64 x 26mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シリーズ = 1590Z。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。ナチュラルカラーで、寸法は 150 x 64 x 26 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 122 mm。高さ = 60 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 122 x 120 x 60mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シリーズ = 1590Z。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。グレーで、寸法は 122 x 120 x 60 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 98 mm。高さ = 26 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 98 x 64 x 26mm。IP保護等級 = IP68。フランジ = なし。シリーズ = 1590Z。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。グレー色で、寸法は 98 x 64 x 26 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 188 mm。高さ 67 mm。幅 188 mm。外形寸法 188 188 67mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 851g。ガスケット材質 シリコン樹脂。交換用ふたのねじ: 6-32 UNC 1/2インチ、クリア、Oリング付き 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1590防水アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 ラップジョイント構造を備えているうえ、ふたの外縁周辺に粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI RFIシールドも強化します。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金384製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ふたの周囲を覆うシリコンラバーガスケット付きのラップジョイント構造により、防塵及び防水性能を発揮 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を維持 振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面 4本(1590D、1590DDは6本、1590Fは8本)の6-32 1/2インチステンレススチール小ねじでタップ済みのねじ穴にふたを固定 ねじにネオプレンOリング(付属)を使用 IP65適合
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ カバー用のねじ 4本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 56.5 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 56.5mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 280g。ガスケット材質 シリコン樹脂。交換用ふたのねじ: 6-32 UNC 1/2インチ、クリア、Oリング付き 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1590防水アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 ラップジョイント構造を備えているうえ、ふたの外縁周辺に粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI RFIシールドも強化します。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金384製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ふたの周囲を覆うシリコンラバーガスケット付きのラップジョイント構造により、防塵及び防水性能を発揮 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を維持 振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面 4本(1590D、1590DDは6本、1590Fは8本)の6-32 1/2インチステンレススチール小ねじでタップ済みのねじ穴にふたを固定 ねじにネオプレンOリング(付属)を使用 IP65適合
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ カバー用のねじ 4本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 34 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 34mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 145g。防爆 なし。交換用ふたのねじ: 6-32 UNC 1/2インチ、クリア、Oリング付き 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1590防水アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 ラップジョイント構造を備えているうえ、ふたの外縁周辺に粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI RFIシールドも強化します。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金384製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ふたの周囲を覆うシリコンラバーガスケット付きのラップジョイント構造により、防塵及び防水性能を発揮 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を維持 振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面 4本(1590D、1590DDは6本、1590Fは8本)の6-32 1/2インチステンレススチール小ねじでタップ済みのねじ穴にふたを固定 ねじにネオプレンOリング(付属)を使用 IP65適合
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ カバー用のねじ 4本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 97.8 mm。高さ 36.1 mm。幅 63.8 mm。外形寸法 97.75 63.75 36.1mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 235g。防爆 なし。全体の高さはふたの部分を含みます。. 防水肉厚ダイキャストアルミエンクロージャ、IP66. Hammond Manufacturing 1590Xダイキャストアルミ製エンクロージャは、頑丈で、容易に機械加工可能な、電子機器用エンクロージャです。これらのエンクロージャは、基板を簡単に取り付けることができるように側壁に小さい抜き勾配(2 °以下)が付いています。1590Xにはラップジョイント構造が採用されていて、防塵性及び防沫性と、優れたEMI RFIシールド性能を提供します。これらのエンクロージャには、未塗装タイプがあり、これらは振動研磨仕上げによって鋭利なエッジが取り除かれています。サテンブラックタイプは、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体塗装が施されています。1590Xエンクロージャは、タップ済みのねじ穴にふたを固定するための6-32 1/2インチ小ねじ4本が付属されています。
. 特長と利点.? 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ワンピースネオプレンガスケット付きのツーピースさねはぎ構造により、防塵及び防水性能を発揮 繰り返し開閉を行う場合に最適 4本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ済みのねじ穴にふたを固定 ガスケット保護外側の「ボックス貫通ブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け ふたのねじはキャプティブねじ(ふたの穴は、ふたのねじを最初に差し込んだときにねじ切り) IP66適合
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 175 mm。高さ 60 mm。幅 80 mm。外形寸法 175 80 60mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 617g。防爆 なし。全体の高さはふたの部分を含みます。. 防水肉厚ダイキャストアルミエンクロージャ、IP66. Hammond Manufacturing 1590Xダイキャストアルミ製エンクロージャは、頑丈で、容易に機械加工可能な、電子機器用エンクロージャです。これらのエンクロージャは、基板を簡単に取り付けることができるように側壁に小さい抜き勾配(2 °以下)が付いています。1590Xにはラップジョイント構造が採用されていて、防塵性及び防沫性と、優れたEMI RFIシールド性能を提供します。これらのエンクロージャには、未塗装タイプがあり、これらは振動研磨仕上げによって鋭利なエッジが取り除かれています。サテンブラックタイプは、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体塗装が施されています。1590Xエンクロージャは、タップ済みのねじ穴にふたを固定するための6-32 1/2インチ小ねじ4本が付属されています。
. 特長と利点.? 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ワンピースネオプレンガスケット付きのツーピースさねはぎ構造により、防塵及び防水性能を発揮 繰り返し開閉を行う場合に最適 4本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ済みのねじ穴にふたを固定 ガスケット保護外側の「ボックス貫通ブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け ふたのねじはキャプティブねじ(ふたの穴は、ふたのねじを最初に差し込んだときにねじ切り) IP66適合
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。