1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な多目的フランジ付きベースのプラスチック製エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。内部に成形された 2 つの PC ボードスタンドオフとラップジョイント構造により、防塵性と防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジ付きエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) 黒いエンクロージャには黒いねじが付属します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります