ディスクリート :「カウンタ 回転数」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様モーション:レボリューション●桁の数:4●桁の高さ:4.2 mm●リセット方法:リセットなし●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:100rpm●ドライブシャフト径:3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷


桁数6 周波数(kHz)(最大カウント)7.5 リセット方式自動、手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)7 電源電圧(V)12→24dc インターフェース(出力)トランジスタ ディスプレイLED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式パネル取り付け 桁数6 周波数(kHz)(最大カウント)60 リセット方式自動、手動 接続プラグ、ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)9.3 インターフェース(出力)リレー 表示範囲0.0001 → 99 9999 ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモード分、秒
1個
46,720 税込51,392
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様多機能カウンタ - Tico 774. 回転計、タイマー、シフトカウンタ、及びバッチカウンタとして汎用的に適用可能 扱いが簡単 個別のプリセット調整(シグナル1、トレールプリセット、範囲又は制限値) 多目的で簡単なプログラム、プリセットを直接処理する4つのキー、プリスケーラ及び個別の積算カウンタ 鮮明で読みやすい大型の桁ディスプレイ ディスプレイ及びプリセットの範囲: -999 999 → +999 999 アラーム信号: プリセット0、1、又は2がアクティブになるとディスプレイが点滅 入力周波数: 最大60 kHz リレー出力: 250 V ac / 30 V dc / 5 A プラグ対応端末による簡単なインストール 3つのプリセット IP65保護等級(フロントパネル). 代表的用途:. 時間制御 位置の表示 バッチ数 切断長さ 回転速度の制御 取付方式パネル取り付け 周波数(Hz)(最大カウント)25 リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)12dc インターフェース(出力)トランジスタ 表示桁数6 表示範囲0→ 999999 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
28,730 税込31,603
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります