6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LCD / LEDカウンタ. 1分間に受信するパルスのレートを表示するユニット リセット可能 高さ7 mmの桁表示 動作温度: 0 → +50 ℃ パネル切り抜き45 x 22 mmのIP54定格 データ保持期間: バッテリのタイプによって10年又は7年 取付方式パネル取り付け 周波数(Hz)(最大カウント)20 桁数8 リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)7 電源電圧(V)12→250ac/dc ディスプレイLCD 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

仕様多機能カウンタ - Tico 774. 回転計、タイマー、シフトカウンタ、及びバッチカウンタとして汎用的に適用可能 扱いが簡単 個別のプリセット調整(シグナル1、トレールプリセット、範囲又は制限値) 多目的で簡単なプログラム、プリセットを直接処理する4つのキー、プリスケーラ及び個別の積算カウンタ 鮮明で読みやすい大型の桁ディスプレイ ディスプレイ及びプリセットの範囲: -999 999 → +999 999 アラーム信号: プリセット0、1、又は2がアクティブになるとディスプレイが点滅 入力周波数: 最大60 kHz リレー出力: 250 V ac / 30 V dc / 5 A プラグ対応端末による簡単なインストール 3つのプリセット IP65保護等級(フロントパネル). 代表的用途:. 時間制御 位置の表示 バッチ数 切断長さ 回転速度の制御 取付方式パネル取り付け 周波数(Hz)(最大カウント)25 リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)12dc インターフェース(出力)トランジスタ 表示桁数6 表示範囲0→ 999999 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
28,730 税込31,603
5日以内出荷


桁数6 周波数(kHz)(最大カウント)7.5 リセット方式自動、手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)7 電源電圧(V)12→24dc インターフェース(出力)トランジスタ ディスプレイLED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式パネル取り付け 桁数6 周波数(kHz)(最大カウント)60 リセット方式自動、手動 接続プラグ、ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)9.3 インターフェース(出力)リレー 表示範囲0.0001 → 99 9999 ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモード分、秒
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

周波数(kHz)(最大カウント)7.5 リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)7 ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります