ディスクリート :「タイムカウンター」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ねじ 入力方式電圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズ リセット機能がなく、通算時間のカウントが可能 多種の電源電圧タイプを取り揃えており、使用環境に応じた選択が可能 取付具による簡単取付 オプションフレームと組合せることで、お好みのパネル形状として使用可能 動作状態を目視可能(通電中は右端桁の矢印が下向きに回転)
型式60Hzタイプ 寸法(mm)24×48(パネルカット寸法:22.2×45) 質量(g)約50 取付方式取付具使用(本体付属) 使用温度範囲(℃)10~+50 構造DINVDEパート1に準拠、保護等級Ⅱ、汚染レベル2、過電圧カテゴリーⅡ 接続電気的接続:ネジ端子(No.250型ファストン端子としての使用も可能) 測定時間単位:0.01時間(36秒) 文字高(mm)5(文字幅:2) 保護等級IEC144:IP40(前面)、IP66(シール使用時、前面)、IP20(ネジ端子部)、IP00(No.250型ファストン端子部) ディスプレイ7桁、0から99999.99h 消費電力(VA)0.3(AC100V)、0.6(AC115V)、0.7(AC200/230V)、350mW(DC12-36V) リセットなし 動作範囲電源電圧:公差±10%(DC12-36V、AC100V、AC115V、AC200V)、公差±15%(AC230V) 保存温度範囲(℃)-20~+70 取付方向地面に対し数字ホイール軸が水平を維持(表示向きは不問) 耐衝撃(m/s2)IEC068-2-27:800(6ms) 耐振動(m/s2)IEC068-2-6:30(10~500Hz) 各種認証UL:E130453(M)、CSA(ACタイプのみ)
1台
7,998 税込8,798
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります