5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続(電気的接続)スペード端子 電源電圧(V)250ac 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,060 税込9,966
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読取(圧力)差動 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,160 税込3,476
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造 スイッチ医療規格認定フットスイッチベロー 定格電圧(V)(コンタクト)DC30 材質(ケース)PVC 定格電流(mA)(コンタクト)50 スイッチ動作モーメンタリ IP等級IP67 コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO
1個
6,700 税込7,370
7日以内出荷

シリーズ6256 スイッチ耐久性用 定格電圧(V)(コンタクト)AC250、DC24 定格電流(A)(コンタクト)6 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67
1個
25,390 税込27,929
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フロントヒンジ付き、低プロファイル. 足又は手による操作 SPDTコンタクトによるモメンタリ(非ラッチ式)アクション 2 mケーブル付き デュアルバージョン - 共通の接続を持つ2つのN/Oコンタクト。 ペダル間の物理障壁により意図しない同時操作を防止 シングルフットスイッチは、赤、( RS ; 325-2686 325-2686 )、緑( RS ; 325-2692 325-2692 )、黄色( RS ; 251-2224 251-2224 )も用意 スイッチ汎用 定格電圧(V)(コンタクト)AC24、DC24 定格電流(A)(コンタクト)3 材質(ケース)熱可塑性物 材質(コンタクト)Silver スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IPX7 コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
1個
26,790 税込29,469
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります