ディスクリート :「3相電力計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様カットアウト高さ:45.5mm●カットアウト幅:72mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●フェーズの数:1, 3●パルス出力:あり●深さ:48.3mm●最小温度:-20℃●最大温度:+70℃●メータタイプ:電子●M880-DMF DINレール電力計. HobutのM880-DMFシリーズDINレール取り付け型電力計は、大型LCDディスプレイを搭載し、画面の色を7色から選択できます。 この電力計は、使いやすいプログラマブルCT / VT比を備え、単相又は三相システムで使用できます。 M880-DMFは、ユニークなセットポイントレールトリップ出力を備え、8種の測定値に割り当てることができます。. 特長と利点. 大型LCDディスプレイ 選択可能な画面色(最大7色) DINレール取り付け 内蔵RS485 (Modbus) / パルス出力 / セットポイントリレー プログラム可能なセットポイントリレー出力 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 電流及び電圧トランス比. 用途. M880-DMF電力計は、低 / 中 / 高電圧制御盤、ビル管理システム、電力管理などの用途に適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,380 税込29,018
7日以内出荷

HOBUT 電気機械式 DIGITAL POWER MeterHOBUT M850 シリーズ電気機械式 DIGITAL POWER メータは、 28 → 570 V の測定範囲で電圧を測定できます。96 x 96 mm 成形ケースと 3 つのカラーバックライト LCD 画面の選択可能なメータを備えています。この電力計は使いやすく、ユーザー設定が可能な CT 及び VT 比を備えています。この装置は、 3 相 / 4 線式を箱から出してすぐに構成できます。他の入力電圧 / 単相もプログラムされます。 プログラマブル機能: 画面の色を選択可能 変流率 変圧率 BD レート、パリティ、停止 AC又はDC AUX 単相又は三相 RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 標準機能: 位相電圧( V ) 相 - ニュートラル電圧( V ) 相電流( I ) 周波数(Hz) 有効電力( W ) 有効電力量( kWh ) 無効電力( VAR ) 皮相電力( VA ) 反応エネルギー( VARh ) 力率( PF ) 瞬間アンペア需要、瞬時ワット需要、瞬時 VA 需要、最大アンペア需要、最大ワット需要、最大 VA 需要、中性電流測定特長と利点プログラミング用の前面ボタン x 4 リレー出力は、W.h又はVAr.hに設定可能 付属の設置ガイドを参照するか、www.hobut.co.uk/power-metersで設置説明書一式及びRS485 Modbus登録アドレスをダウンロード 大型LCDディスプレイ オプションのRS485ポートにより、Modbus RTV又はBACNET (MSTP)プロトコルで通信可能 メータの精度は、 0.1 % (周波数)、 0.5 % (電圧 / 電流)、 1 % (有効電力)、 1 % (皮相電力)、 1 % (力率)です用途ビル管理システム 発電機 低、中、高電圧の制御パネルです 電力管理認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証
仕様高さ = 92mm幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LCD表示桁数 = 4フェーズの数 = 3パルス出力 = あり奥行き = 80mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃動作原理 = 電気機械シリーズ = M850V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様ディスプレイのタイプ:ディスプレイなし 、 フェーズの数:3 、 深さ:59mm 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:100 → 330 (L-N) V, 100 → 440 (L-L) V 、 C-Tran 3相CT (電力計内蔵). C-Tranは、3相多機能AC電力トランスデューサと3相変流器を組み合わせた製品です。 このメータは、2つの通信ポートのどちらかから全面的にプログラム可能です。 従来の多機能メータと3つの個別の変流器は、RS485出力を備えたこのオールインワン製品C-Tranに置き換えることができます。. RS485出力 電力量レジスタ、電流比、電圧比、較正データの保存用不揮発性EEPROMメモリ 通信ポート x 2 精度クラス: 0.2 (IEC688準拠) 複数の取り付けオプション 3相電流オプション: 100 A ( ; 914-5357 914-5357 )、160 A ( ; 914-5351 914-5351 )、250 A ( ; 914-5360 914-5360 ). 通信ポート. ポート1: このポートは、データが固定形式です。このポートで、測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることもできます。 このポートのボーレートとエンディアン形式のみ変更することができます。 ポート2: このポートはメイン通信ポートとして使用されます。 このポートで、Modbusプロトコルを使用して測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることができます。 また、ホストコンピュータ、PLC、RTU、又はデータロガーに接続することもできます。. 測定パラメータ:. 相電圧(V) ライン電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 相ごとの有効電力(W) システム有効電力(W) 相ごとの無効電力(VAr) システム無効電力(VAr) 相ごとの皮相電力(VA) システム皮相電力(VA) インポート有効電力(W.h) インポート無効電力(VAr.h) 皮相電力(VA.h) システム力率(P.F.) 電流需要(Ad) 最大電流需要(Max.Ad) インポート電力需要(Wd) 最大インポート電力需要(Max.Wd) VA需要(VAd) 最大VA需要(Max. VAd) ニュートラル電流 積算時間 - 電圧ベース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,730 税込39,303
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります