1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC アンバーレンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが取り付けられています。この信号灯は、白色の高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧範囲は 12 → 24 V dc です 標準モデルの 1 回で固定できるオプションにより、取り付けが簡単です コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 表面又はボックス取り付け、リアケーブルエントリ バンダル抵抗安全ロック機構 動作温度範囲: -20 → 70 ° C認定IP67定格
仕様電源電圧 = 12 V dc、24 V dc光効果 = 点滅発光色 = アンバー取付方法 = 表面実装バルブタイプ = キセノン灯電流タイプ = DCベース直径 = 85mm本体色 = 白ランプ含む = ありシリーズ = Flashguard QBS高さ = 81mm動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります