絞り込み
ブランド
- KNITTER-SWITCH
- onsemi(971)
- シュナイダーエレクトリック(875)
- SIEMENS(807)
- MICROCHIP(776)
- VISHAY(711)
- DiodesZetex(677)
- HAMMOND(648)
- STMicro(557)
- RS PRO(448)
- ON SEMICONDUCTOR(438)
- 東芝(434)
- XP POWER(429)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(418)
- Texas Instruments(397)
- INFINEON(316)
- nexperia(303)
- EATON(イートン)(285)
- ABB(280)
- Panasonic(パナソニック)(249)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
特価

KNITTER-SWITCH ET 307 トグルスイッチブーツ
KNITTER-SWITCH¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:グレー防水シーリングキャップ●併用可能製品:MTAシリーズ●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 4極双投(4PDT)
KNITTER-SWITCH¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●パネルのカットアウトサイズ:6.2mm●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT)
KNITTER-SWITCH¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ
KNITTER-SWITCH¥459税込¥5051個7日以内出荷Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ
KNITTER-SWITCH¥479税込¥5271個7日以内出荷Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations仕様ポジション数 = 16実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト
KNITTER-SWITCH¥519税込¥5711個7日以内出荷Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリシャフトコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2D
KNITTER-SWITCH¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: >; 500 MΩ @ 250 V dc仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6mm定格電圧 = 48Vコンタクト材質 = ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RA
KNITTER-SWITCH¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6.8mmコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきΩ動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH 押しボタンブーツ
KNITTER-SWITCH¥269税込¥2961個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ブーツ●併用可能製品:小型プッシュボタンスイッチ●色:グレー●12mm Push-button, Type MPG. Supplied with two panel fixing nuts Silicone rubber sealing caps availableRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) 双極双投(DPDT)
KNITTER-SWITCH¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT)
KNITTER-SWITCH¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチキャップ KNITTER-SWITCH DRRシリーズ、DRSシリーズ用
KNITTER-SWITCH¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応