Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 18mm幅 = 38mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 11 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 15mm幅 = 33mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 8.25 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
ディスクリート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。