ディスクリート :「金属測定器」の検索結果
関連キーワード
仕様特性測定:温度 、 深さ:20mm 、 最小測定:-40 °F, -40 ℃ 、 S70-TP 4チャンネルサーミスタボード. S70-TPは、PanelPilotACEシリーズディスプレイ及びパネルメータのアクセサリとして使用する4チャンネルサーミスタボードです。このアドオンボードは、SGD 70-A 7インチディスプレイモジュールと互換です。SGD 70-Aの背面に取り付けると、サーミスタ入力が4個備わります。そこからの入力データを、無償のPanelPilotACE Design Studioソフトウェアでの温度の測定、読み取り値の表示、ログ記録、グラフ表示に使用できます。3.5 mmジャックプラグ付きの1 mサーミスタプローブが付属しています。プローブは金属シースで密閉されています。. 特長と利点. SGD 70-A 7インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ディスクリート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。