仕様アクセサリタイプ:キー●併用可能製品:ロックスイッチ●19 mm高セキュリティインパルスキースイッチ - DSLシリーズ K5325. ディンプル加工された6つのピンロックを使用したキーロックスイッチ パネルの前面に取り付けられているロックとスイッチ 1つのロックあたり2つのキーからなるコモンキー形状 追加のキーを注文する場合は、品番 ; 562-612 562-612 を参照 90°のロック移動 はんだ端子 接点定格: 5 A @ 115 V ac、3 A @ 30 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
仕様ポジション数:4 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金クロムめっき 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.7mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:黄銅銀めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 2つのキーが付属. 19 mm高セキュリティキースイッチ - CKLシリーズ. 成形シングルウエハースイッチ アンチピックシステムに内蔵の8ディスクロック 4キー引き抜きポジション フラットダブルエントリキー(キーコード85000) 全360°のロック移動 パネルのフロントに挿入されたロックと、背面から挿入されたCKモジュールの2つの部分から構成 ノンショートタイプのBBMコンタクト パス用キー(共通コンビネーション) パネル厚: 3.0 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,630
税込¥3,993
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。