3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●電源電圧: 24 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●許容入力: 22.8 W●出力スピード: 575 rpm●軸径: 8mm●最大出力トルク: 20 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: プラネタリー形●ギア比: 5:1●寸法: 40.5 (直径) x 86 mm●許容電流値: 950 mA●長さ: 86mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - E192シリーズ. 遊星ギア式DCモータE192シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc VDR及びコンデンサによるモータ干渉抑制 出力シャフトは2つのボールベアリングでサポート 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 13 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 14 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 149.05:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 50 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 1.6 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 1470.82:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 30 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります