ディスクリート :「m8 長ねじ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7328-44
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
8 mm非埋込型 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7300-05
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
基本シリーズ 1.5 mm埋込型
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:38mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7301-23
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7300-04
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。