ディスクリート :「配線 タグ」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:ロックアウトタグ併用:ソレノイドインターロックEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN60947-5-1. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal AZM200ソレノイドインターロックスイッチ. ソレノイドインターロックはアクチュエータとデバイスの正確なアライメントを必要としますが、Schmersalの特許取得済みAZM 200ソレノイドインターロックは、新開発のセンサ技術でこの問題を解決します。 アクチュエータとインターロックの間に± 5 mmのオフセットがあっても、アクチュエータはインターロックと連動します。 これによって取り付けが簡易化され、安全ガードの定期メンテナンスや調整が削減されます。 さらに、AZM 200には取り付け用の細長い穴が2つあり、わずか2個のねじでアルミプロファイルやスチールフレームに迅速かつにスムーズに取り付けできます。 スリムな対称的デザインで、最低40 mm幅の側面への取り付けに適しています。 3個のLEDで操作状況を表示します。 よって操作者は、ドアがラッチ解除用にリリースされているかどうかを常に認識することができます。 このインターロックは、特に人が歩いて入ることができる危険領域の周りのフェンスにおいて非常に便利です。 緊急ハンドルを片手で操作できるため、停電時であっても、危険領域を素早く安全に離れることができます。 AZM 200は、最新の電子工学技術を駆使して機器の可用性を高めています。 インテリジェントな診断機能で、迅速なトラブルシューティングを実現しています。 エラーによって直ちに機器が停止されるのではなく、エラーはまず信号送信され、機器が制御された状態で段階的にシャットダウンされるようにします。 AZM 200は、他のAZM 200ソレノイドインターロックやSchmersal安全センサCSS 180と直列配線することもできます。 このため配線費用を大きく削減でき、安全回路のセットアップを簡略化できます。. 熱可塑エンクロージャ ガードロック監視 電子的な接触のない、コード化されたシステム センサチェーンの最大長: 200 m 31個の直列配線のセンサを自己監視 3個のLEDで動作状況を表示 センサ技術により、アクチュエータとインターロック間の許容オフセットは、垂直で±5 mm、水平で±3 mm インテリジェントな診断 手動解除 IEC/EN60529準拠のIP67等級. アクチュエータ及びロックアウトタグ. 品番 ; 880-1794 880-1794 : スライドガード用、左手 品番 ; 880-1797 880-1797 : スライドガード用、右手 品番 ; 880-1791 880-1791 : 片手非常口、左手 品番 ; 880-1801 880-1801 : 片手非常口、右手 品番 ; 880-1804 880-1804 : ロックアウトタグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,660 税込42,526
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:AZM 200安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN60947-5-1. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal AZM200ソレノイドインターロックスイッチ. ソレノイドインターロックはアクチュエータとデバイスの正確なアライメントを必要としますが、Schmersalの特許取得済みAZM 200ソレノイドインターロックは、新開発のセンサ技術でこの問題を解決します。 アクチュエータとインターロックの間に± 5 mmのオフセットがあっても、アクチュエータはインターロックと連動します。 これによって取り付けが簡易化され、安全ガードの定期メンテナンスや調整が削減されます。 さらに、AZM 200には取り付け用の細長い穴が2つあり、わずか2個のねじでアルミプロファイルやスチールフレームに迅速かつにスムーズに取り付けできます。 スリムな対称的デザインで、最低40 mm幅の側面への取り付けに適しています。 3個のLEDで操作状況を表示します。 よって操作者は、ドアがラッチ解除用にリリースされているかどうかを常に認識することができます。 このインターロックは、特に人が歩いて入ることができる危険領域の周りのフェンスにおいて非常に便利です。 緊急ハンドルを片手で操作できるため、停電時であっても、危険領域を素早く安全に離れることができます。 AZM 200は、最新の電子工学技術を駆使して機器の可用性を高めています。 インテリジェントな診断機能で、迅速なトラブルシューティングを実現しています。 エラーによって直ちに機器が停止されるのではなく、エラーはまず信号送信され、機器が制御された状態で段階的にシャットダウンされるようにします。 AZM 200は、他のAZM 200ソレノイドインターロックやSchmersal安全センサCSS 180と直列配線することもできます。 このため配線費用を大きく削減でき、安全回路のセットアップを簡略化できます。. 熱可塑エンクロージャ ガードロック監視 電子的な接触のない、コード化されたシステム センサチェーンの最大長: 200 m 31個の直列配線のセンサを自己監視 3個のLEDで動作状況を表示 センサ技術により、アクチュエータとインターロック間の許容オフセットは、垂直で±5 mm、水平で±3 mm インテリジェントな診断 手動解除 IEC/EN60529準拠のIP67等級. アクチュエータ及びロックアウトタグ. 品番 ; 880-1794 880-1794 : スライドガード用、左手 品番 ; 880-1797 880-1797 : スライドガード用、右手 品番 ; 880-1791 880-1791 : 片手非常口、左手 品番 ; 880-1801 880-1801 : 片手非常口、右手 品番 ; 880-1804 880-1804 : ロックアウトタグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,140 税込34,254
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります