ディスクリート :「エア-流量計」の検索結果
関連キーワード
仕様監視対象:ガス 検出タイプ:低圧力降下最小流量:-200 slm最大流量:200 slm電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:22 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:1.3バール最低対象温度:-20 ℃最高対象温度:+80℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM3000Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様監視対象:ガス 検出タイプ:デジタル質量最小流量:0 slm最大流量:20 slm電源電圧:3.5.→ 9 Vパイプの直径範囲:15.35 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:6 bar, 10 (Over Pressure) bar最低対象温度:0 ℃最高対象温度:+50℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM4100Sensirion SFM4100デジタル質量流量計. Sensirion SFM4100は、空気や非刺激性ガスの流量を測定するように設計された、大規模なOEM用途向けの製品です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 このデバイスは、広いダイナミックレンジで優れた精度を発揮します。また、流量信号は内部で線形化と温度補償が行われます。. 流量範囲: 0 → 20 slm 標準精度: 測定値の±3 % 作動圧力: 0 → 6 bar 許容過圧: 10 bar 動作電源: 5 → 9 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス フロー継手: Legris Carstick 6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。