絞り込み
ブランド
  • SENSIRION
  • Key Instruments(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスクリート :「エア-流量計」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensirion 流量計 ガス SFM4100シリーズ SENSIRIONSensirion 流量計 ガス SFM4100シリーズSENSIRION
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様監視対象:ガス 検出タイプ:デジタル質量最小流量:0 slm最大流量:20 slm電源電圧:3.5.→ 9 Vパイプの直径範囲:15.35 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:6 bar, 10 (Over Pressure) bar最低対象温度:0 ℃最高対象温度:+50℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM4100Sensirion SFM4100デジタル質量流量計. Sensirion SFM4100は、空気や非刺激性ガスの流量を測定するように設計された、大規模なOEM用途向けの製品です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 このデバイスは、広いダイナミックレンジで優れた精度を発揮します。また、流量信号は内部で線形化と温度補償が行われます。. 流量範囲: 0 → 20 slm 標準精度: 測定値の±3 % 作動圧力: 0 → 6 bar 許容過圧: 10 bar 動作電源: 5 → 9 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス フロー継手: Legris Carstick 6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズ SENSIRIONSensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズSENSIRION
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
仕様監視対象:ガス 検出タイプ:低圧力降下最小流量:-200 slm最大流量:200 slm電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:22 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:1.3バール最低対象温度:-20 ℃最高対象温度:+80℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM3000Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアー 流量計特集
おすすめ人気ランキング
ディスクリート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら