3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
概要一目でわかるスイッチング周波数: 31.2 kHz @ 応答時間 16 μ s 高ダイナミックレンジ 多機能 7 セグメントディスプレイ ジョブ保存を使用すると、書式を簡単に変更できます 1 ポイント、2 ポイント、及びダイナミックティーチイン マスタ / スレーブ機能 さまざまなファイバ製品を取り揃えていますあなたの利点非常に高いスイッチング精度: 31.2 k
仕様●出力タイプ:PNP●電流 Max:100 mA●応答周波数:31.2 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP50●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7279-78
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセ
仕様●検出範囲:40 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:5 ピン、オスコネクタ M12●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃ アズワン品番65-7279-44
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセ
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング