絞り込み
ブランド
  • SICK
  • SIEMENS(180)
  • onsemi(167)
  • ON SEMICONDUCTOR(87)
  • VISHAY(77)
  • MICROCHIP(76)
  • nexperia(72)
  • シュナイダーエレクトリック(68)
  • DiodesZetex(60)
  • 東芝(54)
  • RS PRO(39)
  • フエニックス・コンタクト(34)
  • STMicro(31)
  • WERMA(26)
  • BROADCOM(25)
  • Moflash(24)
  • INFINEON(21)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(17)
  • Baumer(16)
  • ROHM(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスクリート :「信号」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 信号ケーブル
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc SICK光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dcSICK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる最大16 μsまでの応答時間を選択可能 検出範囲:最大 20 m (スルービームシステム) 最大 1,400 mm (近接システム) バス対応、干渉防止機能付き 2 x 4 桁デジタルディスプレイ 調整可能なヒステリシス 回転可能なディスプレイ画面 高分解能信号処理 プログラム可能時間遅延あなたの利点粉塵、スプレー、ミストなど、最も困難な環境でも
近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 準フラッシュ SICK近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 準フラッシュSICK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 0 → 40 mm アナログ出力信号: 10 V 及び 4 mA .20 mA エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 高分解能及び繰り返し精度 距離制御及び連続位置検出あなたの利点高い位置決め精度 遠くまで監視するための機械式アドオン部品は
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:その他●検出範囲:0 → 20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:73.5mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●材質:金属●逆極性保護:ありアズワン品番65-7321-52
磁気式ピックアップ Sick バレル形 SICK磁気式ピックアップ Sick バレル形SICK
68,960税込75,856
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 赤外線センサ SICKSick 赤外線センサSICK
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
31,930税込35,123
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Sick 光電センサ バレル形 SICKSick 光電センサ バレル形SICK
17,410税込19,151
1個
7日以内出荷
Sick 光ファイバセンサ SICKSick 光ファイバセンサSICK
41,910税込46,101
1個
7日以内出荷
Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ SICKSick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタSICK
34,560税込38,016
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式ねじ取り付け出力方式アナログ本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
Sick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 中空 SICKSick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 中空SICK
74,500税込81,950
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:10000エンコーダー技術:インクリメンタル出力信号タイプ:HTL , TTLシャフトのタイプ:中空電源電圧:5 → 32 V dcIP評価:IP65, IP67全体の高さ:45.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+100℃スイッチング周波数:600 kHz*シャフト径はコレットの使用により12 mm、10 mm、8 mmまで縮小(代表品番 ; 492-9286 492-9286 ). ブラインド中空 - 15 mmシャフトRoHS指令(10物質対応)対応
Sick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 ソリッド SICKSick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 ソリッドSICK
69,620税込76,582
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick アブソリュート形 アブソリュート 360 ソリッド SICKSick アブソリュート形 アブソリュート 360 ソリッドSICK
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360エンコーダー技術:絶対最大回転数:10000rpm出力信号タイプ:グレーシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 32 V dcステップ/回転:360StepsIP評価:IP64, IP65, IP66全体の高さ:78.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃The bus coupler (stock no. ; 492-9208 492-9208 ) is required to form a fully functioning encoder. Singleturn Absolute Encoders. Protection class IP65 Operating voltage:10-32Vdc Operating temperature range: -20 to +85℃ Electrical interface SSI or parallel Zero adjustment directly on the encoder or via a remote line

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら