ディスクリート :「電流 測定 器」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付方式ねじ取り付け
出力方式アナログ
本体形状ブロック形
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
概要インスペクタは、使いやすいセンサパッケージに収納されたインテリジェントな Vision ソリューションです。完全性と品質の検証、部品の位置の特定、寸法の測定などの作業を行う場合でも、インスペクタは問題になります。センサの頑丈な設計と IP67 金属製ハウジングにより、過酷な環境に最適です。インテリジェントな処理技術により、インスペクタは高
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:モノクロ●検出範囲:50 mm●解像度:640 x 480●電源電圧:24 V●電流 Max:450 mA●インターフェイス:イーサネット
アズワン品番65-7309-43
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回
概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回
概要一目でわかるあなたの利点Dx50 は 複数のパフォーマンス・レベルを提供する共通の距離センサー・プラットフォームですDx50 は、物体で最大 10 m 又は 20 m の測定範囲、リフレクターで測定する場合で最大 50 m の測定範囲を実現するため、さまざまな用途に適しています。Dx50 は スイッチング アナログ・インタフェース シリアル・インタフェースが用
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:200 mm → 10 m●出力タイプ:アナログ、PNP NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:20 ms 、30 ms●動作温度 Max:+65℃
アズワン品番65-7283-41
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Sick は、新しい世代の Dx50-2 センサで距離センサの分野を標準化し、測定の性能とサイズを完璧に組み合わせました。特許取得済みで改良された HDDM の飛行時間テクノロジーに基づいて、新製品ファミリは、正確で信頼性の高い測定をサポートします。測定範囲はブラックターゲットで最大 10m、ホワイトターゲットで最大 30m で
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:200 mm → 30 m●出力タイプ:アナログ、PNP / NPN NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.83 ms 、3.33 ms 、8.33 ms 、25 ms 、75 ms●動作温度 Max:+65℃
アズワン品番65-7283-01
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 小型ハウジングで超音波技術を採用しています 超音波技術を使用した検出、測定、位置決め PNP / NPN デジタル出力、アナログ出力、又は IO-Link によるプッシュプル出力を備えたタイプを用意しています ティーチインボタン 精密バックグラウンドサプレッション 土、ほ
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:13 → 150 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:16.7mm●幅:16mm●奥行き:40.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7290-50
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 小型ハウジングで超音波技術を採用しています 超音波技術を使用した検出、測定、位置決め PNP / NPN デジタル出力、アナログ出力、又は IO-Link によるプッシュプル出力を備えたタイプを用意しています ティーチインボタン 精密バックグラウンドサプレッション 土、ほ
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:13 → 100 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:16.7mm●幅:16mm●奥行き:40.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7290-67
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:65 → 350 mm●接続方式:アキシャルプラグ●シリーズ:UM18●長さ:52.7mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:金属●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7290-58
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。